• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Riga dritta graduata DIN 866/B 1500mm

Codice art.: 0452104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0452104
EAN / GTIN 4029713210113
Codice del produttore 0452104
Numero-L L40510 924

Descrizione

Esecuzione:

  • La scala graduata inizia direttamente sull'estremità del righello, l'altra estremità ha un'estremità protettiva di 10 mm
  • scala graduata da mm

Descrizione:

Regoli di lavoro in acciaio speciale, forma B, graduazione in mm, classe di tolleranza secondo DIN 2268. Forniti singolarmente imballati.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza: 1500 mm

Norma:

DIN 866-B

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello