• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Cavo di collegamento con raccordo a baionetta - Lunghezza 5 m

Codice art.: 0449 0076
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0449 0076
EAN / GTIN 4029547011207
Codice del produttore 0449 0076
Numero-L L40540 514
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare il cavo di collegamento per il bus dati Testo tra l'unità di controllo e l'unità di analisi - o tra più unità di analisi
  • Il cavo di collegamento è disponibile anche nelle seguenti lunghezze: 10 m, 30 m, 40 m, 50 m, 70 m, 90 m, 100 m e 250 m
  • Se siete interessati, contattate il nostro servizio clienti Testo.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello