Goniometro universale digitale, ss 150mm

Codice art.: 0425701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0425701
    EAN / GTIN 4029713209964
    Codice del produttore 0425701
    Numero-L L40510 26

    Descrizione

    Esecuzione:

    • unità di serraggio
    • acciaio inossidabile
    • standard di fabbrica
    • gamma di misurazione reversibile: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
    • indicazione reversibile - gradi e minuti - gradi decimali

    Descrizione:

    Goniometro universale DIGI-MET. In acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio. Lunghezza del binario 150mm. Funzioni elettroniche: Interruttore on/off, precisione: 1 minuto angolare o 0,01 gradi angolari. Differenza di visualizzazione: +/- 0,5 angolare min. Imballaggio: cassa di legno

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile

    Norma:

    Factory standard

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello