Goniometro conico con doppia battuta d'arresto Rigabile, chr. 200 x 400mm

Codice art.: 0416303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0416303
    EAN / GTIN 4029713209797
    Codice del produttore 0416303

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Vite di bloccaggio
    • In acciaio speciale, il braccio del puntatore ha una finitura cromata satinata
    • Standard di fabbrica
    • Barra di arresto regolabile 10° - 170°
    • Scala graduata laser ad alta precisione
    • Barra di arresto regolabile a due vie

    Descrizione:

    Calibro di grado (bevel) con doppia guida di arresto e guida regolabile 10°-170°. In acciaio speciale, con vite di bloccaggio. Graduazione dei gradi scalata con alta precisione dal laser, arco di grado cromato opaco. Drm. di curva di grado 200mm, gamba libera 400mm. Fornito singolarmente imballato.

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio speciale
    • Lunghezza lama (mm): 400

    Norma:

    Factory standard

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello