Esecuzione:
- Vite di bloccaggio
- In acciaio speciale, il braccio del puntatore ha una finitura cromata satinata
- Standard di fabbrica
- Barra di arresto regolabile 10° - 170°
- Scala graduata laser ad alta precisione
- Barra di arresto regolabile a due vie
Descrizione:
Calibro di grado (bevel) con doppia guida di arresto e guida regolabile 10°-170°. In acciaio speciale, con vite di bloccaggio. Graduazione dei gradi scalata con alta precisione dal laser, arco di grado cromato opaco. Drm. di grado arco 100mm, gamba libera 150mm. Fornito singolarmente imballato.
Proprietà:
- Materiale: Acciaio speciale
- Lunghezza lama (mm): 150
Norma:
Factory standard