Goniometro angolare con barra di arresto Rigabile, chr. 200 x 400mm

Codice art.: 0415303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0415303
EAN / GTIN 4029713002251
Codice del produttore 0415303
Numero-L L40510 2389

Descrizione

Esecuzione:

  • Vite di bloccaggio
  • In acciaio speciale, il braccio del puntatore ha una finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • Barra di arresto regolabile 10° - 170°
  • Scala graduata laser ad alta precisione

Descrizione:

Misuratore di gradi (misura inclinata) con guida regolabile 10°-170°. In acciaio speciale, con vite di bloccaggio. Graduazione dei gradi scalata con alta precisione dal laser, arco di grado cromato opaco. Drm. della curva di grado 200mm, gamba libera 400mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 400

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello