• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Squadra ad angolo acuto 60°, piatta senza base 120 x 80mm

Codice art.: 0395126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Squadra a 45°

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0395126
EAN / GTIN 4029713024949
Codice del produttore 0395126
Numero-L L40510 1736

Descrizione

Esecuzione:

  • acciaio speciale
  • standard di fabbrica

Descrizione:

Angolo a punta 60° in acciaio speciale, piatto

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello