Squadra per bordo a coltello con ha/sl bl. hard. DIN 875/00 200x130mm

Codice art.: 0391106
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0391106
EAN / GTIN 4029713208677
Codice del produttore 0391106
Numero-L L40510 2399

Descrizione

Esecuzione:

  • Con bordo a coltello
  • DIN 875
  • Grado di precisione 00
  • Per il test esatto di planarità (ad esempio: In produzione)

Descrizione:

Gambo della forcina nera. DIN 875/00 200 x 130mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello