• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Quadrato con lama dura e sottile, duro. ss DIN 875/0 100x70mm

Codice art.: 0390204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0390204
EAN / GTIN 4029713208592
Codice del produttore 0390204
Numero-L L40510 1225

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Staffa di arresto in acciaio inossidabile, temprato. Con gamba forte 20x12mm e gamba debole 22x2mm. Precisione GG 0, senza bordo di misurazione dei capelli. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello