Squadra con bordo a coltello, temprato, ss DIN 875/00 500 x 330mm

Codice art.: 0388210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0388210
EAN / GTIN 4029713208509
Codice del produttore 0388210
Numero-L L40510 274

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 00
  • Per la prova esatta dell'angolo e della planarità (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra per capelli in acciaio inossidabile, temprato, senza fermo. Precisione GG 00. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 500 x 300 mm

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello