Bordo a coltello quadrato, temprato, ss DIN 875/00 75 x 50mm

Codice art.: 0388203
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Squadra di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0388203
EAN / GTIN 4029713002138
Codice del produttore 0388203
Numero-L L40510 482
Produttore Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 00
  • Per la prova esatta dell'angolo e della planarità (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Capelli quadrati temprati R. DIN 875/00 75 x 50mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 75 x 50 mm

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello