Squadra di ispezione senza base, duro. DIN 875/0 75 x 50mm

Codice art.: 0386103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Squadra piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0386103
EAN / GTIN 4029713208264
Codice del produttore 0386103

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra in acciaio speciale, temprato, senza arresto. Precisione GG 0. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello