Chiave a bussola

Codice art.: 03830027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03830027
EAN / GTIN 4018754008629
Codice del produttore 03830027
Numero-L L60010 4752

Descrizione

Descrizione:

  • Con doppio esagono, 27 mm
  • attacco quadro interno da 1/2″
  • Per gli iniettori sul motore diesel

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 83 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Tipo: BMW: M21: E30 = 324td, E28 = 524td, E34 = 524td, M51: E36 = 325td, E34 = 525tds
  • Peso: 255 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 27 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello