• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Squadra centrale 300 x 180mm

Codice art.: 0380107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0380107
EAN / GTIN 4029713208103
Codice del produttore 0380107
Numero-L L40510 31

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • Standard di fabbrica
  • Con scala graduata da mm
  • La bilancia ha una finitura cromata satinata
  • Per contrassegnare il centro dei pezzi cilindrici, ad esempio senza alberino, fette

Descrizione:

Staffa di centraggio in acciaio speciale, cromata. Con scala millimetrica opaca. Per alberi fino al diametro 280 mm. Imballaggio: scatola di cartone.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 300 x 180

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello