Squadra per officina con lama e cartone DIN 875/2 100 x 70mm

Codice art.: 0376113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0376113
EAN / GTIN 4029713024765
Codice del produttore 0376113
Numero-L L40510 2084

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • DIN 875
  • Grado di precisione 2
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Fermare la staffa con gamba forte e debole. Realizzato in acciaio speciale. Grado di precisione GG 2. Imballaggio: scatola di cartone.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Classe di tolleranza: 2
  • Lunghezza lama (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello