Squadra per officina con base DIN 875/2 300 x 175mm

Codice art.: 0372107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0372107
EAN / GTIN 4029713207670
Codice del produttore 0372107
Numero-L L40510 1493

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • DIN 875
  • Grado di precisione 2
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Squadra in acciaio speciale, con arresto. Precisione GG 2. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Classe di tolleranza: 2
  • Lunghezza lama (mm): 300 x 175

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello