Quadro tipo officina, ss DIN 875/1 150 x 100mm

Codice art.: 0371204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Squadra piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0371204
EAN / GTIN 4029713207533
Codice del produttore 0371204
Numero-L L40510 2091

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 1
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Squadra in acciaio inossidabile, senza fermo. Precisione GG 1. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe di tolleranza: 1
  • Lunghezza lama (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello