Squadra per officina con base, ss DIN 875/1 1000 x 660mm

Codice art.: 0370212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0370212
EAN / GTIN 4029713207397
Codice del produttore 0370212

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 1
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Squadra in acciaio inossidabile, con arresto. Precisione GG 1. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe di tolleranza: 1
  • Lunghezza lama (mm): 1000 x 660

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello