Squadra per officina con base DIN 875/1 500 x 330mm

Codice art.: 0370109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0370109
    EAN / GTIN 4029713207250
    Codice del produttore 0370109
    Numero-L L40510 879

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 875
    • Grado di precisione 1
    • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

    Descrizione:

    Squadra in acciaio speciale, con arresto. Precisione GG 1. Fornito singolarmente imballato.

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio speciale
    • Classe di tolleranza: 1
    • Lunghezza lama (mm): 500 x 330

    Norma:

    DIN 875

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello