Squadra per officina con base DIN 875/1 75 x 50mm

Codice art.: 0370102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0370102
EAN / GTIN 4029713207182
Codice del produttore 0370102
Numero-L L40510 1988

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 1
  • Per la verifica dell'angolo in produzione e in fabbrica

Descrizione:

Squadra in acciaio speciale, con arresto. Precisione GG 1. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Classe di tolleranza: 1
  • Lunghezza lama (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello