Quadro d'ispezione tipo piatto, ss DIN 875/0 250 x 165mm

Codice art.: 0369206
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0369206
    EAN / GTIN 4029713207144
    Codice del produttore 0369206

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 875
    • Grado di precisione 0
    • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

    Descrizione:

    Squadra in acciaio inossidabile, senza arresto. Precisione GG 0. Imballaggio: scatola di cartone

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Lunghezza lama (mm): 250 x 165

    Norma:

    DIN 875

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello