Ispezione tipo quadrato piatto, ss DIN 875/0 100 x 70mm

Codice art.: 0369203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0369203
EAN / GTIN 4029713207113
Codice del produttore 0369203
Numero-L L40510 570

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra in acciaio inossidabile, senza arresto. Precisione GG 0. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875