Quadro d'ispezione tipo DIN 875/0 200 x 130mm

Codice art.: 0369105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0369105
EAN / GTIN 4029713207052
Codice del produttore 0369105
Numero-L L40510 1236

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra in acciaio speciale, senza arresto. Precisione GG 0. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello