Squadra d'ispezione con base, ss DIN 875/0 750 x 500mm

Codice art.: 0368211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 0368211
    EAN / GTIN 4029713236045
    Codice del produttore 0368211

    Descrizione

    Esecuzione:

    • DIN 875
    • Grado di precisione 0
    • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

    Descrizione:

    Angolo di arresto in acciaio inox, DIN 875/0 750 x 500mm

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile
    • Lunghezza lama (mm): 750 x 500

    Norma:

    DIN 875

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello