Squadra d'ispezione con base, ss DIN 875/0 150 x 100mm

Codice art.: 0368204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0368204
EAN / GTIN 4029713206963
Codice del produttore 0368204
Numero-L L40510 596

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra in acciaio inossidabile, con arresto. Precisione GG 0. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello