CHIAVE A SFERA M2,5 MD D1 L18

Codice art.: 03560051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03560051
EAN / GTIN 7630041114546
Codice del produttore 03560051
Numero-L L41140 97

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Diametro [mm]: 1
  • Lunghezza sonda [mm]: 18
  • Caratteristiche particolari: Per TESA-HITE, MICRO-HITE e μ-HITE

Descrizione:

Contatto M2,5 a sfera, metallo duro, Ø1 mm, L = 18 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello