CHIAVE PIATTA M2,5 MD D3,4 L6

Codice art.: 03560023
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03560023
EAN / GTIN 7630041114270
Codice del produttore 03560023
Numero-L L40620 1441

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Diametro [mm]: 3,4
  • Lunghezza sonda [mm]: 6

Descrizione:

Contatto M2,5 con superficie di misura piana, metallo duro, Ø3,4 mm, L = 6 mm