CHIAVE PIATTA M2,5 AC D2,5 L6

Codice art.: 03510801
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03510801
EAN / GTIN 7630041113914
Codice del produttore 03510801
Numero-L L41140 159

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Acciaio
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Diametro [mm]: 2,5
  • Lunghezza sonda [mm]: 6

Descrizione:

Contatto M2,5 con superficie di misura piana, acciaio, Ø2,5 mm, L = 6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello