TOCCO HEMIS M2,5 MD R1,5 L5

Codice art.: 03510002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03510002
EAN / GTIN 7630041113778
Codice del produttore 03510002
Numero-L L40620 198

Descrizione

Esecuzione:

  • Materiale: Carburo di tungsteno
  • Fissaggio [mm]: M2, 5
  • Raggio [mm]: 1,5
  • Lunghezza sonda [mm]: 6

Descrizione:

Contatto sferico M2,5, metallo duro, R1,5, L = 5 mm