• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiavi CROW-RING

Codice art.: 03490052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03490052
EAN / GTIN 4018754008445
Codice del produttore 03490052
Numero-L L60010 3648

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
  • Attenzione! Impostazioni chiave dinamometrica modificate

Proprietà:

  • a: 22,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 56,8 mm
  • S: 29,3 mm
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • W: 21 mm
  • Peso: 110 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 1/8 ″
  • Larghezza mm (b): 42,1 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello