Pinza di marcatura in acciaio inox indurito, 1/20 160 x 135mm

Codice art.: 0344501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0344501
EAN / GTIN 4029713206826
Codice del produttore 0344501
Numero-L L40510 1012

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inox, temprato
  • Bordo di marcatura lungo a T.
  • Standard di fabbrica
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Scala Master impostata bassa
  • Regolazione di precisione
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro di marcatura RCr. 1/20 160 x 135mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 160
  • Limite di errore (mm): 0,05 mm
  • Limite di errore (µm): 50 µm
  • Lunghezza ponte di misurazione: 135 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello