Chiavi a bussola

Codice art.: 03420040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03420040
EAN / GTIN 4018754008063
Codice del produttore 03420040
Numero-L L60010 212

Descrizione

Descrizione:

  • lungo
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • Lunghezza [mm]: 83 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 66,7 mm
  • Peso: 188 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 3/4 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello