Chiavi a bussola

Codice art.: 03410062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03410062
EAN / GTIN 4018754127085
Codice del produttore 03410062
Numero-L L60010 2298

Descrizione

Descrizione:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALORI DI PROVA)
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 49,4 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 34 mm
  • Lunghezza [mm]: 54 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • t1: 26 mm
  • t2: 33,1 mm
  • Peso: 320 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 7/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello