Inserto chiave a bussola VDE 12,5 mm (1/2 ″) SW.22 mm L.60 mm

Codice art.: 03370022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 03370022
    EAN / GTIN 4018754253814
    Codice del produttore 03370022
    Numero-L L60010 8101

    Descrizione

    Descrizione:

    • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.
    • VDE isola fino a 1000 V..
    • DIN EN 60900
    • Protezione conforme a IEC 900 - CA/1000 V CA/1000 V.
    • COMPL. Doppio esagono-attacco

    Proprietà:

    • d1: 34,7 mm
    • d2: 31 mm
    • d3: 21 mm
    • Lunghezza [mm]: 60 mm
    • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
    • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
    • t1: 16,5 mm
    • t2: 24,9 mm
    • Peso: 116 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 22 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello