Chiavi a bussola INHEX

Codice art.: 03310008
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03310008
EAN / GTIN 4018754007387
Codice del produttore 03310008
Numero-L L60010 6102
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con testa a sfera
  • Utilizzato per avvitare le viti a esagono cavo
  • Angolo di rotazione fino a 25° su ciascun lato
  • Lunghezze speciali
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 8 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 154 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello