Chiavi a bussola

Codice art.: 03240017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03240017
EAN / GTIN 4018754007165
Codice del produttore 03240017
Numero-L L60010 78

Descrizione

Descrizione:

  • lungo
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 24 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 16 mm
  • Lunghezza [mm]: 83 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,3 mm
  • Peso: 157 g
  • Larghezza tra le piastre [mm e pollici]: 17

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello