Bussole a cacciavite

Codice art.: 03161208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03161208
EAN / GTIN 4018754007097
Codice del produttore 03161208
Numero-L L60010 4106

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti a ingranaggi multipli interni (XZN®)
  • DIN 2324
  • Lunghezze speciali
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Lunghezza [mm]: 110 mm
  • No.: 2054X
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 104 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello