Chiavi a bussola INHEX

Codice art.: 03150706
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03150706
EAN / GTIN 4018754006892
Codice del produttore 03150706
Numero-L L60010 6200

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti a esagono cavo
  • Lunghezze speciali
  • DIN 7422
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 32 mm
  • No.: 1054/6
  • Esagono di uscita esterno (mm): 6 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 72 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello