Bussole a cacciavite

Codice art.: 03110050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03110050
EAN / GTIN 4018754102044
Codice del produttore 03110050
Numero-L L60010 3035

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti TORX® interne
  • Con foro nella punta di azionamento (TORX® ANTIMANOMISSIONE)
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Lunghezza [mm]: 55 mm
  • Profilo di uscita: TORX®
  • Dimensione Profilo di uscita: T50
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 86 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello