Pinza combinata interna/esterna ss chr con mm.grad 300mm Pinza combinata interna/esterna ss chr con mm.grad 200mm

Codice art.: 0308303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0308303
EAN / GTIN 4029713205553
Codice del produttore 0308303
Numero-L L40510 634

Descrizione

Esecuzione:

  • calibro interno ed esterno
  • Acciaio inossidabile
  • Scala con finitura cromata satinata
  • Con una cerniera rivettata
  • graduazione da mm per misurazioni interne ed esterne

Descrizione:

Pinza e pinza in acciaio speciale. Pinze interne ed esterne, con cerniera a rivetto. Cromato a prova di ruggine, con scala in stuoia. Con graduazione in mm per la misurazione interna ed esterna. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Campo di misura (mm): 0 - 200
  • Lunghezza: 310 mm

Norma:

Factory standard