Pinza combinata int. Pinza combinata interna/esterna ss chr con mm.grad 120mm

Codice art.: 0308201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0308201
EAN / GTIN 4029713205539
Codice del produttore 0308201
Numero-L L40510 489

Descrizione

Esecuzione:

  • calibro interno ed esterno
  • Acciaio inossidabile
  • Scala con finitura cromata satinata
  • Con una cerniera rivettata
  • graduazione da mm per misurazioni interne ed esterne

Descrizione:

Impugnatura e bussola R. mm-passo 120mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Campo di misura (mm): 0 - 120
  • Lunghezza: 190 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello