Chiavi a bussola

Codice art.: 03020026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03020026
EAN / GTIN 4018754005680
Codice del produttore 03020026
Numero-L L60010 3397

Descrizione

Descrizione:

  • lungo
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M.
  • Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d1: 34,4 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 23 mm
  • Lunghezza [mm]: 83 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento AS a doppio esagono
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,3 mm
  • Peso: 334 g
  • Larghezza tra le piastre [mm e pollici]: 26

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello