Chiavi a bussola Spline-Drive

Codice art.: 03012034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03012034
EAN / GTIN 4018754187720
Codice del produttore 03012034
Numero-L L60010 4620

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787
  • Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, brunito

Proprietà:

  • d1: 22 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 38 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
  • Dimensione Profilo di uscita: 18
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • t1: 12 mm
  • t2: 20 mm
  • Peso: 71 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 9/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello