Chiavi a bussola Spline-Drive

Codice art.: 03012028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03012028
EAN / GTIN 4018754141517
Codice del produttore 03012028
Numero-L L60010 4748

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti di trasmissione scanalate esterne
  • MS-33787
  • Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, brunito

Proprietà:

  • d1: 18 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Lunghezza [mm]: 38 mm
  • Profilo di uscita: Azionamento scanalato
  • Dimensione Profilo di uscita: 14
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • t1: 11 mm
  • t2: 22 mm
  • Peso: 65 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 7/16 ″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello