PANASONIC CONNECTOR

Codice art.: 03.6156C
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.6156C
EAN / GTIN 5708997361566
Codice del produttore 03.6156C
Numero-L L01540 31

Descrizione

Descrizione:

CONNETTORE SMART SCANGRIP PER TUTTI I PACCHI BATTERIA 18/20V
CONNETTORE SMART da utilizzare con i pacchi batteria 18/20V sulle luci da lavoro SCANGRIP CONNECT.

Indipendentemente dalla marca di elettroutensili che si preferisce, SCANGRIP ha progettato un CONNETTORE personalizzato per ogni marca per adattarsi ai pacchi batteria 18/20V. È sufficiente montare il CONNETTORE sulla lampada da lavoro, collegare il pacco batteria e il gioco è fatto.

Che cos'è il SISTEMA DI SICUREZZA ACU?
Il SISTEMA DI SICUREZZA DELLA BATTERIA protegge la batteria e garantisce un utilizzo sicuro. Il sistema di sicurezza è dotato di protezione automatica contro lo scaricamento, il sovraccarico e il monitoraggio della temperatura, in modo da poter utilizzare la batteria da 18/20 V ancora e ancora senza danneggiarla.

I CONNETTORI SCANGRIP sono testati dal TÜV Rheinland. Ogni CONNETTORE è venduto con numeri di parte separati ed è progettato individualmente per ogni marca di elettroutensili.

Utilizzare il connettore adatto al proprio pacco batteria da 18/20 V:
  • Pacchi batteria 18/20 VBERNER - 03. 6155C
  • BOSCH / AMPSHARE 18/20 V - 03.6140C
  • BOSCH GREEN 18/20 V - 03.6141C
  • DEWALT 18/20 V - 03.6142C
  • EINHELL 18/20 V - 03.6143C
  • FEIN 18/20 V - 03. 6144C
  • Pacchi batteria FESTOOL 18/20 V - 03.6153C
  • Pacchi batteria FLEX 18/20 V - 03.6145C
  • Pacchi batteriaHAZET 18/20 V - 03. 6146C
  • HIKOKI 18/20 V - 03.6147C
  • INGERSOLL 18/20 V - 03.6152C
  • MAKITA 18/20 V - 03. 6148C
  • MILWAUKEE Pacchi batteria 18/20 V - 03.6149C
  • PANASONIC Pacchi batteria 18/20 V - 03.6156C
  • RIDGID Pacchi batteria 18/20 V - 03.6154C
  • SNAP-ON Pacchi batteria 18/20 V - 03.6151C
  • WÜRTH Pacchi batteria 18/20 V - 03.6150C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello