CONNETTORE SNAPON

Codice art.: 03.6151C
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
    Codice articolo 03.6151C
    EAN / GTIN 5708997361511
    Codice del produttore 03.6151C

    Descrizione

    Descrizione:

    CONNETTORE SMART SCANGRIP PER TUTTI I PACCHETTI ACKU DA 18 V CONNETTORE SMART per l'uso con i pacchetti ACKU da 18 V sulle lampade da lavoro SCANGRIP CONNECT. Indipendentemente dalla marca di elettroutensili preferita, come MILWAUKEE, DEWALT o MAKITA, SCANGRIP ha sviluppato un CONNETTORE personalizzato per ogni marca per adattarsi ai pacchetti ACKU da 18 V. È sufficiente montare il CONNETTORE sulla lampada da lavoro, collegare l'AKKU e il gioco è fatto.Cos'è l'AKKU -SECURITY SYSTEM? Un SISTEMA DI SICUREZZA DELLA BATTERIA protegge la batteria e ne garantisce un utilizzo sicuro. Il sistema di sicurezza è dotato di protezione automatica contro lo scarico, il sovraccarico e il monitoraggio della temperatura, in modo da poter utilizzare il CONNETTORE 18 V più volte senza danneggiarlo.I CONNETTORI SCANGRIP sono testati da TÜV Rheinland. Ogni CONNETTORE è venduto con numeri di parte separati ed è progettato individualmente per ogni marca di elettroutensili.Utilizzare il connettore adatto al proprio pacco ACCU 18V: Batteria BERNER 18V - 03.6155C Batteria BOSCH 18V - 03.6140C Batteria BOSCH GREEN 18V - 03.6141C Batteria DEWALT 18V - 03.6142C Batteria EINHELL 18V - 03.6142C. 6143C Batteria FEIN 18V - 03.6144C Batteria FESTOOL 18V - 03.6153C Batteria FLEX 18V - 03.6145C Batteria HAZAT 18V - 03.6146C Batteria HIKOKI 18V - 03.6147C Batteria INGERSOLL 18V - 03.6147C Batteria INGERSOLL 18V - 03. 6152C Batteria MAKITA 18V - 03.6148C Batteria MILWAUKEE 18V - 03.6149C Batteria RIDGID 18V - 03.6154C Batteria SNAP-ON 18V - 03.6151C Batteria WÜRTH 18V - 03.6150C

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello