VEGA 2 CONNECT - Riflettori puntati sulla costruzione

Codice art.: 03.6106C
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.6106C
EAN / GTIN 5708997006771
Codice del produttore 03.6106C
Numero-L L01540 19
Produttore SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

LUCE DA COSTRUZIONE CON 2000 LUMENS PER PACCHETTI ACU DA 18 V VEGA 2 CONNECT è un proiettore a LED compatto e maneggevole per gli utenti professionali. I potenti LED producono una luce di lavoro diffusa, non abbagliante e piacevole, con un'intensità luminosa uniforme e un'ampia dispersione della luce, perfetta per i lavori di verniciatura e installazione. Il VEGA 2 CONNECT è compatibile con il sistema METABO/CAS AKKU 18 V, 5,2 Ah e con tutte le altre confezioni AKKU 18 V delle principali marche di elettroutensili, grazie al connettore SCANGRIP CONNECTOR. Inoltre, è possibile collegare direttamente l'ALIMENTATORE SCANGRIP per una disponibilità di luce illimitata.Proiettore compatto ad alta FLESSIBILITÀ È dotato di una maniglia integrata e di un piede regolabile per il montaggio sul supporto a tre piedi. La robusta custodia in plastica resistente agli urti del proiettore VEGA 2 CONNECT è perfetta per tutti gli ambienti di lavoro. È anche impermeabile (IP54). I LED non generano calore e quindi non c'è rischio di incendio.Perché scegliere il VEGA 2 CONNECT? Compatibile con il sistema METABO / CAS AKKU e con tutte le altre confezioni AKKU da 18 V che utilizzano il connettore SCANGRIP CONNECTOR Realizzato in plastica particolarmente resistente agli urti Leggero e compatto e quindi mobileAlta classe di protezione IP54.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 100°
  • Classe di protezione: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
  • Consumo di energia, max.: 20 W
  • Flusso luminoso: 1000 lm - 2000 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 06
  • Temperatura di colore (CCT): 6500 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello