TOWER 5 CONNECT - luce di lavoro

Codice art.: 03.6105C
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
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.6105C
EAN / GTIN 5708997006788
Codice del produttore 03.6105C
Numero-L L01540 9

Descrizione

Descrizione:

FARO DA COSTRUZIONE CON 5000 LUMENS E STADIO INTEGRATO PER PACCHETTO BATTERIA 18 VTOWER 5 CONNECT è uno stativo con due proiettori integrati che offrono fino a 5000 lumen.I proiettori FLESSIBILI possono essere ruotati di 360° per ottenere l'angolo di illuminazione ottimale, fornendo l'illuminazione perfetta per i lavori di verniciatura e installazione. TOWER LITE 5 CONNECT è regolabile in altezza fino a 2 m e con due livelli di luce (50-100 %) è possibile regolare il flusso luminoso a seconda dell'attività lavorativa.TOWER 5 CONNECT è compatibile con il sistema METABO/CAS AKKU 18 V, 5,2 Ah e con tutte le altre confezioni AKKU da 18 V delle principali marche di elettroutensili utilizzando il connettore SCANGRIP CONNECTOR. Inoltre, l'alimentatore SCANGRIP può essere collegato direttamente per una disponibilità illimitata di luce.Design sottile e molto leggero TOWER 5 CONNECT è facile da installare in pochi secondi con il SISTEMA DI PIEGATURA RAPIDA e si ripiega quando il lavoro è finito. Quando è ripiegato, è compatto e progettato per essere trasportato con una sola mano grazie alla maniglia di trasporto integrata. Il design robusto e sottile e il peso ridotto di soli 5,2 kg lo rendono adatto al bagagliaio dell'auto e comodo da trasportare da un cantiere all'altro.Perché scegliere TOWER 5 CONNECT? Compatibile con il sistema AKKU di METABO / CAS e con tutte le altre confezioni AKKU da 18V che utilizzano il connettore SCANGRIP CONNECTORStand con due proiettori incorporati che forniscono fino a 5000 lumenLungo tempo di funzionamento fino a 4 ore con 5000 lumen con AKKU di METABO/CAS da 18V 10,0 AhCompatto, leggero e facile da trasportare quando è ripiegato360°Flessibile e ruotabile.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 110°
  • Classe di protezione: IP 30
  • Consumo di energia, max.: 45 W
  • Flusso luminoso: 2500 lm - 5000 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 4000 - 8000
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: 120 LEDs
  • Temperatura di colore (CCT): 6500 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello