Descrizione:
Faretto da costruzione a LED ad alte prestazioni con illuminazione a 360° e pacco AKKU sostituibile. AREA 10 SPS è il primo proiettore compatto al mondo per uso mobile con illuminazione a 360° e pacco AKKU sostituibile. Con una luce di lavoro diffusa e uniforme fino a 10.000 lumen, è ideale per i professionisti che hanno bisogno di un'illuminazione potente ed efficiente del luogo di lavoro per riparazioni, verniciature o lavori di costruzione di ogni tipo. Il proiettore è facile e comodo da trasportare grazie al suo design compatto e alla maniglia di trasporto integrata. Scegliete tra un angolo di apertura del fascio di 360° o di 180° a seconda dell'attività lavorativa. Grazie alla funzione di oscuramento integrata, è possibile scegliere tra cinque diversi livelli di luce. AREA 10 SPS è dotata dell'innovativa SCANGRIP POWER SOLUTION per un'elevata FLESSIBILITÀ e una disponibilità illimitata di luce. La batteria è facile da sostituire o si può semplicemente montare il caricabatterie direttamente sulla luce. La batteria di riserva integrata impedisce in modo affidabile che la luce si spenga improvvisamente. L'app di controllo della luce BLUETOOTH consente di accendere/spegnere la luce da lavoro e di regolarne l'emissione con il cellulare. Questa funzione consente di risparmiare tempo per le operazioni manuali e di aumentare l'efficienza del lavoro quotidiano. Scarica l'app Area Spotlight Light Control:// App Store - iOS// Google Play - Android// Guida rapida per l'app BluetoothAREA 10 SPS è dotata di un gancio per opzioni di posizionamento flessibili ed è molto facile da montare sullo SCANGRIP-TRIPOD. Di seguito sono riportati alcuni punti salienti di Area 10 SPS:
Angolo di emissione di 360° o 180°
Pacco AKKU sostituibile
App Bluetooth
Impermeabilità alla polvere e all'acqua (IP65)
Batteria di alimentazione integrata con presa USB// Il design unico di Area 10 SPS è dotato di protezione del design UE RCD n. 7180187.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 360°
- Batteria: Lithium-Ion
- Capacità della batteria: 8000 mAh
- Caricabatterie incluso: sì
- Classe di protezione: IP 65
- Consumo di energia, max.: 85 W
- Flusso luminoso: 1000 lm - 10000 lm
- Illuminamento, lux@0.5 m: 1600 - 16000
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
- Protezione dagli impatti: IK 07
- Sorgente luminosa: SMD LED
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tempo di funzionamento fino a: 10 h
- Tempo di ricarica: 2 h
- Tensione della batteria: 11,1 V
- Tensione di carica DC: 12.6 V