• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SISTEMA DI RICARICA SPS 85W

Codice art.: 03.6008
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
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.6008
EAN / GTIN 5708997360088
Codice del produttore 03.6008
Numero-L L01030 118

Descrizione

Descrizione:

Caricatore da 85W per il NOVA 10 SPST Il sistema di ricarica da 85W fa parte del nuovo sistema SCANGRIP POWER SOLUTION che ti dà una disponibilità di luce illimitata. Basta inserire una nuova batteria completamente carica e continuare a lavorare mentre si carica la seconda. O semplicemente montare il caricatore direttamente sulla luce. La batteria di riserva integrata impedisce in modo affidabile che la luce si spenga improvvisamente.
// Il sistema di ricarica SPS 85 W si adatta al 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK.
// 3 FATTI SUL CONCETTO SPS
DUAL SYSTEM 2in1 con pacco batterie intercambiabile - funzionamento sia a batteria che con collegamento diretto all'alimentazione. Il caricatore può essere montato direttamente sull'apparecchio
Batteria di riserva integrata: l'apparecchio rimane in funzione fino a 1 ora con 1000 lumen di flusso luminoso - senza batteria, senza cavo di alimentazione
IP 67 - Impermeabile e adatto ad ambienti difficili.

Proprietà:

  • Cavo: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Consumo di energia, max.: 85 W

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello